Nivel de burbuja

Ref.: 0714644012
Ver todas las versiones
NIVEL MET-LIGERO 122 CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NIVEL MET-LIGERO 122 CM
Nivel de burbuja
con dos mangos
Extraordinaria resistencia y baja torsión, con perfil rectangular de metal ligero, tres viales y una o dos asas, en función de la longitud del nivel de burbuja

Mediciones precisas

  • Dos superficies de medición rectificadas en las variantes de hasta 120 cm de longitud ofrecen un elevado grado de exactitud, aun en las mediciones que se efectúan por encima de la cabeza
  • Tapas extraíbles para que el paso entre las superficies de medición y la pieza se efectúe de forma perfectamente horizontal
  • Los dos viales verticales hacen que no sea necesario girarse para leer el vial
  • Movimiento optimizado del indicador para un trabajo preciso con fluctuaciones de temperatura, sean cuales sean las condiciones meteorológicas

Gran resistencia y mayor vida útil

  • Bloque de vial de vidrio acrílico con marcas anulares de lectura resistentes a la corrosión
  • El líquido fluorescente del vial es altamente resistente a la radiación ultravioleta para prevenir la decoloración
  • Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza

El nivel de burbuja se puede utilizar en diversos campos, como la construcción, la carpintería, el montaje, el paisajismo y la jardinería o para la alineación precisa de vehículos en superficies.

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.5 mm/m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

122 cm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Número de empuñaduras

2 Uds
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.029 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2159.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714644012

Ficha Técnica

32411175.pdf
Scroll to top