Nivel de burbuja

Ref.: 0714644318
Ver todas las versiones
DDU/LEVL-LMET-4MAGN-L180CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/LEVL-LMET-4MAGN-L180CM
Nivel de burbuja
Con imanes
Nivel de burbuja robusto y de baja torsión con imán, dos viales y superficies laterales lisas. Disponible en diferentes longitudes.

Fácil de usar

  • Imanes muy potentes que evitan resbalones en superficies metálicas
  • Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza
  • Durabilidad y robustez para usarse en distintos entornos de trabajo

Para un trabajo preciso

  • Bloque de vial de vidrio acrílico con anillos indicadores incrustados resistentes a la corrosión y líquido de vial fluorescente
  • Movimiento optimizado del indicador para un trabajo preciso con fluctuaciones de temperatura, sean cuales sean las condiciones meteorológicas
  • Su elevada resistencia a la radiación UV evita la decoloración del líquido

Puede usarse el nivel de burbuja en muy distintos campos, como la construcción, la metalurgia, la instalación de tecnologías domésticas, el paisajismo y la jardinería.

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.75 mm/m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

180 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Número de imanes

6 Uds
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714644318

Ficha Técnica

32411178.pdf
Scroll to top