Láser giratorio RL1-18

Ref.: 5709300301
Ver todas las versiones
NIVEL-LASER-RL1-18

Descripción

NIVEL-LASER-RL1-18
Láser giratorio RL1-18
Diseñado específicamente para su uso en exteriores. Muy robusto con una larga vida útil y fácil de manejar. Gracias a su carcasa compuesta con refuerzo de fibra de vidrio, el láser RL1-18 es perfecto para su uso en obras.

Para trabajos horizontales en exteriores e interiores

Opción de función de inclinación manual en un eje

Velocidad de rotación máxima de 2000 rpm

  • El haz giratorio se convierte en una línea precisa en la pared

Modo de exploración para una mayor visibilidad en condiciones adversas

Monitorización automática de nivel

  • Evita errores de nivelación debido al viento, sustratos blandos y golpes contra el trípode

Ahorra tiempo

  • La nivelación automática apenas tarda unos segundos

Clase de protección IP 55

  • A prueba de polvo, protección contra pulverización de agua

Duración de la batería: 30 horas (batería de ion-litio)

  • Opción para recargar el dispositivo mediante una toma de carga

Para la transferencia de niveles, alineación horizontal en interiores y exteriores, control de la excavación de pozos de cimentación y suspensión de techos.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Distancia de cobertura

400 m
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Temperatura mínima de almacenamiento

-20 °C
Más Información

Temperatura de almacenamiento máxima

70 °C
Más Información

Temperatura de aplicación máxima

45 °C
Más Información

Ajustes de la velocidad de rotación

2000 rpm450 rpm800 rpm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.75 mm/10m
Más Información

Rosca de conexión

5/8 pulgadas
Más Información

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados
Más Información

Temperatura de aplicación mínima

-10 °C
Más Información

Longitud de onda láser

635 nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

2000 g
Más Información

Categoría del láser

2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

562745464.pdf

Catálogo General

5709300301

Hoja de datos de seguridad

05357100.PDF
Scroll to top