NIVEL-ELÉCTRICO-CALIBRACIÓN-81CM

Ref.: 0714644081
Ver todas las versiones

NIVEL-ELÉCTRICO-CALIBRACIÓN-81CM

Descripción

NIVEL-ELÉCTRICO-CALIBRACIÓN-81CM

Tipo de batería recargable/batería

Álcali
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.5 mm/m
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

810 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

90 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

915.000 g
Más Información

Altura

29 mm
Más Información
Scroll to top