Nivel de burbuja

Ref.: 0714644924
Ver todas las versiones
NIVEL BURBUJA 100CM CON ESCALA

Descripción

NIVEL BURBUJA 100CM CON ESCALA
Nivel de burbuja
Con regla
Nivel de burbuja de metal ligero con dos viales de vidrio acrílico resistentes a los impactos y topes de goma para absorber impactos
  • Un vial horizontal con una línea de gradiente del 2 % y un vial vertical
  • Regla de 100 cm en el borde superior para trazar líneas y marcas
  • Topes de extremo extraíbles que permiten medir dimensiones más precisas

  • Especialmente adecuado para acabados secos e interiores

  • También es ideal para alinear imágenes, por ejemplo

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

104 cm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Altura

6 cm
Más Información
Scroll to top