Clavo HNS 107/30

Ref.: 0864107037
Ver todas las versiones

DDU CLAVO HNS 107/30 37X3,7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU CLAVO HNS 107/30 37X3,7
Clavo HNS 107/30
De conformidad con DIN EN 206
Clavo de alta calidad con arandela de acero para el uso en bases de acero de ≥ 5 mm y hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60)
  • Propiedades de encastre mejoradas gracias a la estructura de la arandela sin fijar
  • Arandela grande
  • Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:

Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago

  • Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (mín. 5 mm de grosor):

Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago


Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de fijación.


06

Se puede utilizar para el tipo de dispositivo

Hilti DX 2Würth BST 350Würth BST MA-75 (juego de disparo único para fijaciones únic
Más Información

Longitud del vástago

37 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie del clavo

Cincado
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Grosor de la arandela

1 mm
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Forma de punta

Punta redonda
Más Información

Diámetro de la arandela

30 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero
Más Información

Superficie de la arandela

Cincado
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.520 g
Más Información

Diámetro del vástago

3.7 mm
Más Información

Catálogo General

0864107037

Ficha Técnica

32408047.pdf
Scroll to top