Newtrol A/C

Ref.: 089376468
Ver todas las versiones
NEWTROL A.A. LAVANDA 150 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NEWTROL A.A. LAVANDA 150 ML
Newtrol A/C
Producto especialmente desarrollado como desodorizante y para dar buen olor al sistema de aire acondicionado.

Elimina los olores

Elimina rápidamente los olores del sistema de aire acondicionado y del interior del vehículo.

Aerosol de amplia difusión

El producto es más eficiente y se difunde mejor en áreas de difícil acceso.

Equipado con una válvula especial de 360°

Uso en cualquier posición.

Difusor con doble efecto

Aplicación parcial o completa del producto.

Muy eficiente y fácil de usar

Se puede utilizar dentro del vehículo en sistema de recirculación cerrada o en el exterior (en la entrada del filtro de aire del habitáculo).

Aplicación tipo rocío

No deteriora los componentes eléctricos. Diferente de otros productos líquidos.

Una lata por uso

El producto se vacía por completo.

Utilizar externamente en la entrada del filtro de aire del habitáculo

Una solución profesional y económica.

Mejor tolerado por los ocupantes del vehículo.


Aplicación interior:


No lo utilice cuando haya personas o animales dentro del vehículo. Arranque el motor y ponga el aire acondicionado en modo de recirculación. Coloque el producto verticalmente en el área de aspiración del aire acondicionado (en la zona de los pies del acompañante delantero) y presione la válvula hasta que se fije. Salga del vehículo, cierre las ventanas y puertas y deje que el recipiente se vacíe por completo. La limpieza dura aproximadamente 20 minutos (a una temperatura de 20 °C). Cuando haya terminado, abra las puertas y deje que el vehículo se ventile durante al menos 15 minutos, dejando el aire acondicionado encendido en modo de recirculación.



Aplicación exterior:


Extraiga el filtro de aire del habitáculo. Encienda el motor y ajuste el aire acondicionado a la velocidad más baja en el modo de circulación exterior. Aplique el producto en la entrada del filtro y deje que el recipiente se vacíe por completo. Una vez limpio, abra las puertas y deje que el vehículo se ventile durante al menos 15 minutos, dejando el aire acondicionado encendido en modo de circulación exterior.


Se recomienda cambiar el filtro de aire del habitáculo si se utiliza externamente. Repita el procedimiento si el olor persiste. Recuerde que si la eliminación de la condensación de agua del sistema es deficiente, este agua, combinada con polvo y bacterias, puede estar causando malos olores en el sistema de aire acondicionado. Realice el procedimiento una o dos veces al año. Siga las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

Olor/fragancia

Lavanda
Más Información

Punto intermitente mínimo

-60 °C
Más Información

Base química

Etanol
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente (material de base)
Más Información

Peso del contenido

94 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.627 g/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,627 g/l / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 5°C a 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089376468

Ficha Técnica

32405893.pdf

Hoja de datos de seguridad

05262685.PDF

Y12023020702000002416715e1fa4da3
Scroll to top