Escuadra de montaje para bandeja telescópica

Ref.: 0963645603
Ver todas las versiones
MWLR-SOPORTE-BAND-TELESCOPICA-200/200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MWLR-SOPORTE-BAND-TELESCOPICA-200/200MM
Escuadra de montaje para bandeja telescópica
Para el aseguramiento autosuficiente de bandeja telescópica en el vehículo

Material

ST
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 kg
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963645603

Ficha Técnica

32411525.pdf
Scroll to top