MUNI6-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-6

Ref.: 0963511116
Ver todas las versiones
MUNI6-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUNI6-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-6

Profundidad

382/270 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Altura

1010 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963511116

Ficha Técnica

32411418.pdf

Ficha Técnica

59956473.pdf
Scroll to top