Herramienta multiusos

Ref.: 071566 573
Ver todas las versiones

MULTITOOL ECONOMY CON FUNDA

Descripción

MULTITOOL ECONOMY CON FUNDA
Herramienta multiusos
Con funda de nailon para el cinturón
Herramienta multifuncional para uso universal
  • Todas las herramientas se pueden bloquear de forma segura
  • Bolsa de nailon para cinturón
  • Todas las piezas son de acero inoxidable

Contiene las siguientes herramientas:

  • Alicates de punta de corte diagonal
  • Hoja de sierra de acero para hojas 420
  • Destornillador de PH1
  • 3 destornilladores de punta plana
  • Cuchilla fabricada en acero para hojas 420
  • Abrelatas
  • Abrebotellas
  • Lima con corte rugoso y suave
  • Punzón

Anchura (plegado)

40 mm
Más Información

Longitud (plegado)

105 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

160 mm
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

303.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top