MULTITL-SET-2PCS Herramienta multiusos con funda de cuero Herramienta multiusos de alta calidad para actividades al aire libre, acampadas, pasatiempos y tareas domésticas
Todas las herramientas se pueden bloquear de forma segura
Pueden bloquearse o desbloquearse con una mano
Funda de cuero de alta calidad con trabilla para el cinturón
Todas las piezas son de acero inoxidable
Contiene las siguientes herramientas:
Alicates de punta de corte diagonal
Hoja de perfil dentado fabricada en acero para hojas 440A
Robusto destornillador PH2
Resistente hoja de cuchillo fabricada en acero para hojas 440A
https://www.wurth.es/multitl-set-2pcs071566 570MULTITL-SET-2PCSMULTITL-SET-2PCS<br>Herramienta multiusos<br>con funda de cuero<br>Herramienta multiusos de alta calidad para actividades al aire libre, acampadas, pasatiempos y tareas domésticas<br><ul><li>Todas las herramientas se pueden bloquear de forma segura</li><li>Pueden bloquearse o desbloquearse con una mano</li><li>Funda de cuero de alta calidad con trabilla para el cinturón</li><li>Todas las piezas son de acero inoxidable</li></ul><P> </P><p class="level1">Contiene las siguientes herramientas:</p><ul><li>Alicates de punta de corte diagonal</li><li>Hoja de perfil dentado fabricada en acero para hojas 440A</li><li>Robusto destornillador PH2</li><li>Resistente hoja de cuchillo fabricada en acero para hojas 440A</li><li>Abrelatas con herramienta pelacables</li><li>Sierra para madera con escala en mm y pulgadas</li><li>Abrebotellas con destornillador</li><li>Lima con corte rugoso y suave</li><li>Punzón</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/638485530.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/638485530.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Herramientas multifunción/Productos/Herramientas manuales/Alicates, tenazas y pinzas/Herramientas multifunción/Set de herramientas multifunción1728865081000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!