https://www.wurth.es/multi-purpose-tray-plast-black-88x60x10cm-10824010069TRAY-PLAST-BLACK-88X60X10CMTRAY-PLAST-BLACK-88X60X10CM<br>Bandeja multiusos<br>Bandeja de plástico para uso universal<br><p class="level1">Amplia variedad de aplicaciones</p><ul><li>Encaja en casi cualquier vehículo</li><li>Se puede utilizar en cualquier lugar, para uso diario</li></ul><P></P><p class="level1">Apilable</p><P></P><p class="level1">Receso de borde para verter líquidos de manera controlada</p><P>Solo en la versión con capacidad de retención de 50 litros</P><br><P>Por ejemplo, para recoger líquidos derramados en caso de accidente. También es ideal para transportar y almacenar utensilios y artículos de todo tipo</P><br><P>La bandeja con capacidad de retención de 50 l también es adecuada para recoger aceite de acuerdo con DIN 16901 y es resistente a ácidos.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1992364.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1992364.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Cajas/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Cajas/Bandeja1708112475000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!