Aceite de mantenimiento Multi Plus

Ref.: 0893056
Ver todas las versiones
ACEITE MULTI PLUS SPRAY 400ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACEITE MULTI PLUS SPRAY 400ML
Aceite de mantenimiento Multi Plus
Espray multiusos de altas prestaciones con cabezal de pulverización multifuncional para uso universal

Aplicación y protección universal

  • Espray sintético multiusos, versátil y de altas prestaciones
  • Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado
  • Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas
  • Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas
  • Cabezal rociador multiusos para una amplia gama de aplicaciones

Protección completa

  • Afloja los componentes metálicos oxidados
  • Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos
  • Excelentes propiedades lubricantes gracias al aditivo de nitruro de boro
  • Evita que bombines y cierres se congelen
  • Hidrófugo, para proteger contra la humedad
  • Excelentes propiedades de fluencia para usarse tanto como eliminador de óxido como aerosol de contacto

Compatible con la mayoría de materiales

  • Penetra en la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos y la desplaza
  • No provoca daños en caucho, pintura ni plástico

Resistente a altas temperaturas

  • El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante prolongado
  • En caso de que la lubricación por aceite supere los 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)

  • Agitar el bote antes de usar

  • Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve

  • Después del uso, pulverice el contenido con el bote boca abajo hasta que esté vacío

  • Lubricante inocuo para la salud humana; ideal para el sector del procesamiento de alimentos

  • Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria

  • Con registro NSF H1

  • Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe desmontar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar

Viscosidad de la base de aceite cinemática

32 mm²/s
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

61 °C
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Compatibilidad de los materiales (limitada)

AcrilatoCauchoNBRPolicarbonatoPoliestireno
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C
Más Información

Base química

Aceite sintético con una combinación aditiva multifunción
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

210 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Condiciones de densidad

Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Compatibilidad del material

AceroAcero inoxidableEPDMFKMMetales pesados no ferrososPAPEPLPPPTFETejido de fibra de vidrio epoxiVinilo
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

332 g
Más Información

Sin ácidos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Sin aceite blanco/sin aceite mineral

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Sin resina

Sí
Más Información

Densidad

0.816 g/cm³
Más Información

Concentración de VOC (CH)

53.89 %
Más Información

Código del sistema armonizado

34031980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.000 g
Más Información

Resistencia contra

AguaAgua saladaLejíaÁcido
Más Información

Densidad/condiciones

0,816 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 210 °C
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

32 mm²/s / a 40°C
Más Información

Área de descargas

Certificado de producto

528632809.pdf

Certificado Halal

56527375.pdf

Certificado de alérgenos

56527164.pdf

NSF

637874593.pdf

Catálogo General

0893056

Ficha Técnica

118230399.pdf
Scroll to top