Multi limpiador náutico

Ref.: 0893831075
Ver todas las versiones
MULTI-LIMPIADOR-PULVERIZADO-750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTI-LIMPIADOR-PULVERIZADO-750ML
Multi limpiador náutico
Elimina todo tipo de suciedad, es desoxidante

Multi-limpiador.

Con un solo producto podemos limpiar todo tipo de suciedades y superficies como óxidos, grasas, ceras, resinas, aceites, carbonillas, polución ambiental y cal.

Muy eficaz.

Actúa rápidamente disminuyendo el tiempo de limpieza. El pulverizador tiene boquilla de doble efecto, a chorro y pulverizado.

Desoxidante. Contiene inhibidores de corrosión.

Elimina el óxido y protege contra la corrosión.

No contiene disolventes orgánicos y está formulado a base de tensoactivos.

No es inflamable.

Su utilización es más segura.


Por pulverización, a pincel, esponja o cepillo. Aplicable con bomba a presión PR01_069534007 o con pulverizador manual de 1 litro PR01_0891503001 .


Aplicar producto esperar varios minutos y aclarar con agua abundante.


El rendimiento del producto se puede mejorar aclarando con agua caliente, y utilizando una hidrolimpiadora.


En su aplicación recomendamos utilizar elementos de protección individual y no aplicarlo sobre aluminio ni cristales.


Debido a los diferentes gel coats del mercado es aconsejable realizar pruebas previamente.


Para todo tipo de suciedades (grasas, óxidos, aceites, carbonilla, cera, resinas, cal, y polución ambiental) y superficies (cascos, cubiertas, toldos y motores).


Apto para utilizar en metales como hierro, acero e inox.


Este producto no es agresivo en superficies como madera, gomas y retenes. Evitar aplicar sobre aluminio y cristales.


No dejar secar el producto en la superficie a tratar.

Biodegradable

Sí
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información
Scroll to top