Multi limpiador náutico

Ref.: 0893831510
Ver todas las versiones

MULTI-LIMPIADOR NAUTICO 10 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MULTI-LIMPIADOR NAUTICO 10 L
Multi limpiador náutico
Elimina todo tipo de suciedad, es desoxidante

Multi-limpiador.

Con un solo producto podemos limpiar todo tipo de suciedades y superficies como óxidos, grasas, ceras, resinas, aceites, carbonillas, polución ambiental y cal.

Muy eficaz.

Actúa rápidamente disminuyendo el tiempo de limpieza. El pulverizador tiene boquilla de doble efecto, a chorro y pulverizado.

Desoxidante. Contiene inhibidores de corrosión.

Elimina el óxido y protege contra la corrosión.

No contiene disolventes orgánicos y está formulado a base de tensoactivos.

No es inflamable.

Su utilización es más segura.


Por pulverización, a pincel, esponja o cepillo. Aplicable con bomba a presión PR01_069534007 o con pulverizador manual de 1 litro PR01_0891503001 .


Aplicar producto esperar varios minutos y aclarar con agua abundante.


El rendimiento del producto se puede mejorar aclarando con agua caliente, y utilizando una hidrolimpiadora.


En su aplicación recomendamos utilizar elementos de protección individual y no aplicarlo sobre aluminio ni cristales.


Debido a los diferentes gel coats del mercado es aconsejable realizar pruebas previamente.


Para todo tipo de suciedades (grasas, óxidos, aceites, carbonilla, cera, resinas, cal, y polución ambiental) y superficies (cascos, cubiertas, toldos y motores).


Apto para utilizar en metales como hierro, acero e inox.


Este producto no es agresivo en superficies como madera, gomas y retenes. Evitar aplicar sobre aluminio y cristales.


No dejar secar el producto en la superficie a tratar.

Base química

Tensioactivo iónico
Más Información

Contenido

10 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Peso del contenido

10.5 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.05 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,05 kg/l / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Catálogo General

0893831510

Ficha Técnica

32405817.pdf

Ficha Técnica

530923480.pdf

Hoja de datos de seguridad

04940102.PDF

Y12023020702000031552601e1fa4da3
Scroll to top