Bolsa de tejido de lana mineral

Ref.: 0899801005
Ver todas las versiones
-MUELLSCK-GWB-MINERLWOL-140X220CM

Descripción

-MUELLSCK-GWB-MINERLWOL-140X220CM
Bolsa de tejido de lana mineral
Con bandas de sujeción
Con etiquetado de lana mineral de conformidad con la norma TRGS 521
  • Las bandas de sujeción, el revestimiento y el correspondiente etiquetado de la lana mineral permiten cumplir y mantener las normas técnicas sobre seguridad industrial de acuerdo con TRGS 521.

  • Grosor de la tela: 65 + 20 g/m2

  • Trabajos de demolición, renovación o mantenimiento conforme a la norma TRGS 521

  • Para recoger, almacenar y eliminar residuos de lana mineral.

Material

Material de polipropileno
Más Información

Longitud

220 cm
Más Información

Diseño

Recubierto
Más Información

Anchura

140 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

630790980990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

550 g
Más Información
Scroll to top