Bolsa de basura de papel

Ref.: 0899800577
Ver todas las versiones
-MUELLSACK-PAPIER-700X950

Descripción

-MUELLSACK-PAPIER-700X950
Bolsa de basura de papel
Resistente a desgarros, a prueba de pinchazos, 100 % reciclable y completamente biodegradable
  • Bolsa de basura especialmente adecuada para residuos pesados, puntiagudos o con bordes afilados gracias al papel reforzado muy resistente y de dos capas
  • Las bolsas de papel son alternativas respetuosas con el medio ambiente para desechar papel o residuos orgánicos
  • Una bolsa de este tipo llena de papel se puede arrojar directamente al contenedor de reciclaje para papel
  • Los residuos orgánicos y la bolsa de papel son totalmente compostables
  • Fácil de llenar, ya que permanece de pie gracias a su base
  • Diseño robusto y resistente (70 g/m2)
  • Resistente a la humedad

  • Adecuada para residuos pesados

  • Para desechar residuos orgánicos, material vegetal, papel, etc.

Longitud

950 mm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

48194000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.900 g
Más Información
Scroll to top