Muelle tensor con doble ojal

Ref.: 050621060
Ver todas las versiones

MUELLE-TRACCION-DIN2097-(ZN)-1X10X60

Descripción

MUELLE-TRACCION-DIN2097-(ZN)-1X10X60
Muelle tensor con doble ojal
DIN 2097, muelle de acero, acero cincado

Material

SPGST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Con doble ojal
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

2097
Más Información

Código del sistema armonizado

73202085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.700 g
Más Información

Normas

DIN 2097
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top