Muelle de sujeción

Ref.: 098426013
Ver todas las versiones

MUELLE SUJECIÓN TOBERA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELLE SUJECIÓN TOBERA
Muelle de sujeción
Para antorchas de soldadura MB 25 AK

Diámetro mínimo

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.240 g
Más Información

Diámetro máx.

15.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

12,5-15,5 mm
Más Información

Catálogo General

098426013

Ficha Técnica

32409720.pdf
Scroll to top