Muelas diamantadas para pulir

Ref.: 0680900101
Ver todas las versiones
MUELA RESINA D:25 G.10000 M14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELA RESINA D:25 G.10000 M14
Muelas diamantadas para pulir
Para trabajar con agua

Características

  • Realizadas con diamante de alta calidad.
  • Soporte en aluminio.
  • Diámetro: 25 mm.
  • Altura: 50 y 38 mm.
  • Anclaje: M14
  • Gran durabilidad.

Velocidad R. p. m.

  • Máquinas CNC: 5.000 - 7.000.
  • Máquinas semiautom.: 3.500 - 5.000.
  • Máquinas manuales: 3.000 - 3.500.

Velocidad de avance CNC

  • Grano 60/85 y 150/170 electr.=1.200 mm/min.
  • Grano 200-10.000 =1.500 mm/min.

Pulido de huecos internos redondos en granito, mármol y silestone



Longitud de trabajo

38 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0680900101

Ficha Técnica

32405584.pdf
Scroll to top