Muelas diamantadas para pulir

Ref.: 0680900006
Ver todas las versiones
MUELAS CILIND AGUA CNC D25 DIF. GRANOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUELAS CILIND AGUA CNC D25 DIF. GRANOS
Muelas diamantadas para pulir
Para trabajar con agua

Características

  • Realizadas con diamante de alta calidad.
  • Soporte en aluminio.
  • Diámetro: 25 mm.
  • Altura: 50 y 38 mm.
  • Anclaje: M14
  • Gran durabilidad.

Velocidad R. p. m.

  • Máquinas CNC: 5.000 - 7.000.
  • Máquinas semiautom.: 3.500 - 5.000.
  • Máquinas manuales: 3.000 - 3.500.

Velocidad de avance CNC

  • Grano 60/85 y 150/170 electr.=1.200 mm/min.
  • Grano 200-10.000 =1.500 mm/min.

Pulido de huecos internos redondos en granito, mármol y silestone



Longitud de trabajo

50 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0680900006

Ficha Técnica

32405584.pdf
Scroll to top