Bloque de módulo 23

Ref.: 0963611103
Ver todas las versiones
MUNI3-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MUNI3-MUEBLE-ORSY-UNIVERSAL-3
Bloque de módulo 23
Premontado y listo para instalar

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Subestructura con panel

Holgura del módulo: 390 mm

Estantería de almacenamiento

Para el almacenamiento ordenado de herramientas y piezas pequeñas

3 estanterías de almacenamiento

Con 3 cubetas de almacenamiento (tamaño 2)

Con 7 cajas de almacenamiento (tamaño 3)

Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara

Bastidor superior

De acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes y placas de separación para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.400 kg
Más Información

Altura

1160 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963611103

Ficha Técnica

32411419.pdf
Scroll to top