Zapatos de seguridad Jogger One S1P

Ref.: M416113042
Ver todas las versiones

DEPORTIVO JOGGER ONE S1P SRC 42

Descripción

DEPORTIVO JOGGER ONE S1P SRC 42
Zapatos de seguridad Jogger One S1P
Zapatos de seguridad ligeros y de estilo deportivo con una transpirabilidad, una comodidad, un estilo y una protección máximos.
  • Ante con refuerzos de tela
  • Forro de tela con aberturas de ventilación
  • Puntera protectora de plástico, plantilla antiperforante de tela
  • Suela de PU/RPU SRC, ancho de horma 10,5
  • Par adicional de cordones; fabricados en Europa
  • Aprox. 570 g por zapato en el número 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con inserto de malla
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información
Scroll to top