Zapatos de seguridad de ante S3 Corvus

Ref.: M418114037
Ver todas las versiones

ZAPATO-CORVUS-S3L-GRIS-37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-CORVUS-S3L-GRIS-37
Zapatos de seguridad de ante S3 Corvus
Zapatos de seguridad cómodos y modernos con un atractivo diseño de costuras. También cuenta con excelentes propiedades climáticas.
  • Cuero nobuck transpirable
  • Forro interior de tejido de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura estándar 10,5
  • Sin metales
  • Aprox. 650 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPLProducto fabricado en EuropaSRSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Talla de zapato US

5
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418114037

Ficha Técnica

32410609.pdf
Scroll to top