Sudadera Job+

Ref.: M450246005
Ver todas las versiones

SUDADERA JOB+ A. REAL 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA JOB+ A. REAL 3XL
Sudadera Job+
Sudadera con cuello redondo y mangas raglán para un mejor ajuste.
  • Atractivas costuras en V en el cuello
  • Puños y dobladillo elásticos
  • Cinta de refuerzo de color contrastado y costuras reforzadas
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

483.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450246005

Ficha Técnica

32410220.pdf
Scroll to top