Sudadera Job+

Ref.: M450252005
Ver todas las versiones

SUDADERA 1/2 CREM JOB+ ROJO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA 1/2 CREM JOB+ ROJO 3XL
Sudadera Job+
Sudadera de 1/2 cremallera con manga raglán para mayor comodidad
  • Cremallera resistente
  • Puños y dobladillo elásticos
  • Cinta de refuerzo de color contrastado y costuras reforzadas
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

524.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450252005

Ficha Técnica

32410220.pdf
Scroll to top