Chaqueta Softshell Stretch X

Ref.: M441131006
Ver todas las versiones
SOFTSHELL STRETCH X AZUL 4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SOFTSHELL STRETCH X AZUL 4XL
Chaqueta Softshell Stretch X
Esta práctica chaqueta está fabricada en tejido elástico Softshell y tiene mangas desmontables. También es resistente al viento y lleva los hombros reforzados.
  • Hidrófuga (8000 mm de columna de agua), transpirable
  • 3 bolsillos laterales con cremallera, 2 bolsillos interiores
  • Tejido E-care (proporciona un 99 % de protección contra las radiaciones electromagnéticas)
  • Inserciones reflectantes, puños elásticos, bajo con cordón ajustable
  • Clips de sujeción para credencial, capucha extraíble
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

620293000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441131006

Ficha Técnica

32410261.pdf
Scroll to top