Zapato de seguridad Stretch X S1P

Ref.: M416135037
Ver todas las versiones

ZAPATO-SLIP-ON-S1P-STRETCHFIT-37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-SLIP-ON-S1P-STRETCHFIT-37
Zapato de seguridad Stretch X S1P
Zapato de seguridad práctico y ligero con un diseño dinámico. La mejor opción en todo momento para el trabajo diario.
  • Ante transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 11 (ajuste ancho)
  • DGUV 112-191 (BGR 191), insertos elásticos CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicos, calzador incluido
  • Aprox. 540 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Gris océano
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

930.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416135037

Ficha Técnica

32410587.pdf
Scroll to top