Polo Job+

Ref.: M447301005
Ver todas las versiones
POLO MC JOB+ BLANCO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC JOB+ BLANCO 3XL
Polo Job+
Polo de manga corta con excelente confort fit
  • Tres botones en tonos a juego
  • Aberturas laterales
  • Banda de refuerzo en el cuello

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M447301005

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top