Polo

Ref.: M447552005
Ver todas las versiones

POLO DRY-TECH BEIGE/NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO DRY-TECH BEIGE/NEGRO 3XL
Polo
DRY TECH
Tejido técnico, tratamiento antibacterias para evitar el mal olor. Excelente transpiración y de secado rápido.
  • 100% poliéster -150 gr/m2
  • Tejido técnico de secado rápido.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Tratamiento antibacterias para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la decoloración.
  • Detalles a contraste en los laterales.

Material

100 % poliéster
Más Información

Color

BeigeNegro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M447552005

Ficha Técnica

32410207.pdf
Scroll to top