Jersey polar Stretch X

Ref.: M456135005
Ver todas las versiones
POLAR-STRETCH-X-ANTRACITA-3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLAR-STRETCH-X-ANTRACITA-3XL
Jersey polar Stretch X
Este polar de deporte está confeccionado con un tejido elástico muy ligero y práctico. La superficie lisa no atrae la suciedad.
  • Tejido regulador de la temperatura
  • 2 bolsillos exteriores con cierre de cremallera
  • Inserciones reflectantes y pespuntes en contraste
  • Propiedades antibacterianas

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

175 g
Más Información

Código del sistema armonizado

611030910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M456135005

Ficha Técnica

32410259.pdf
Scroll to top