Polar Stretchfit

Ref.: M456102005
Ver todas las versiones

POLAR-STRETCH-NEGRO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLAR-STRETCH-NEGRO-3XL
Polar Stretchfit
El polar imprescindible para el ocio y el trabajo. El mejor control de la temperatura y la máxima libertad de movimiento gracias a su innovador tejido elástico.
  • Ligero, elástico y transpirable
  • Bolsillo en el pecho y en la manga
  • Tela de malla elástica de 4 posiciones bajo los brazos
  • Cremallera corta, cuello alto, protección para la barbilla, absorción activa de la humedad
  • Puños elásticos, tiras de sujeción para el pulgar

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo utilizar lejíaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Transpirable

Más Información

Código del sistema armonizado

611030910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456102005

Ficha Técnica

32410460.pdf
Scroll to top