Chaqueta polar One

Ref.: M456086005
Ver todas las versiones
POLAR ONE NEGRO 3XL

Descripción

POLAR ONE NEGRO 3XL
Chaqueta polar One
Chaqueta polar técnica, ligera y con un ajuste ideal. Asegura confort, calidad y estilo en el día a día. Recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más amplio.
  • Elástica, suave, ideal para regular la humedad
  • 3 bolsillos delanteros con cremallera, bolsillo e-Care para teléfono
  • Protección antibacteriana
  • Puños elásticos

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

220 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

61033300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456086005
Scroll to top