https://www.wurth.es/mu-pantalon-multinorm-modyf-xxlM403356004PANTALON MULTINORM MODYF XXLPANTALON MULTINORM MODYF XXL<br>Pantalón de trabajo multinorma Würth MODYF azul marino<br><ul><li>2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo trasero y 2 bolsillos cargo</li><li>Cintura elástica</li><li>Con doble costura para mayor resistencia </li><li>Protección contra las llamas</li><li>Antiestático</li><li>Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 clase 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482. </li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Material</p><ul><li>78 % algodón ignífugo, 20 % poliéster, 2 % fibra antiestática</li></ul><br><p class="level1">Instrucciones de cuidado</p><br/><ul><li>No secar en secadora</li><br/><li>No utilizar lejía</li><br/><li>Plancha a alta temperatura</li><br/><li>Lavado en seco suave con PCE</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26953279.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/26953279.jpgM401285002/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Ropa de trabajo/Ropas de trabajo/Pantalones de trabajo multinorma1708112314000