Pantalón de trabajo multinorma Würth MODYF azul marino

Ref.: M403356005
Ver todas las versiones
PANTALON MULTINORM MODYF 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON MULTINORM MODYF 3XL
Pantalón de trabajo multinorma Würth MODYF azul marino
  • 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo trasero y 2 bolsillos cargo
  • Cintura elástica
  • Con doble costura para mayor resistencia
  • Protección contra las llamas
  • Antiestático
  • Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 clase 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482.

Material

  • 78 % algodón ignífugo, 20 % poliéster, 2 % fibra antiestática

Instrucciones de cuidado


  • No secar en secadora

  • No utilizar lejía

  • Plancha a alta temperatura

  • Lavado en seco suave con PCE

Instrucciones para el cuidado

No secar en secadora de tambor
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M403356005

Ficha Técnica

32410396.pdf
Scroll to top