Pantalones impermeables de alta visibilidad

Ref.: M010041000
Ver todas las versiones
PANT. IMPER. A.V. 20471 AMAR. S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT. IMPER. A.V. 20471 AMAR. S
Pantalones impermeables de alta visibilidad
Estos pantalones ofrecen la máxima comodidad. Su tejido, práctico y resistente, garantiza el bienestar en el trabajo.
  • Con revestimiento de poliuretano, cortavientos e impermeable (columna de agua de 3000 mm)
  • 2 bolsillos delanteros
  • Tiras reflectantes 3M Scotchlite
  • Costuras con ribete, cintura elástica y dobladillos regulables
  • EN ISO 20471 Clase 1 y EN 343

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

3000 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Clase de rendimiento

1
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Código del sistema armonizado

62105000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Wind-repellent

Yes
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 343
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M010041000

Ficha Técnica

32410492.pdf
Scroll to top