Pantalones impermeables de alta visibilidad

Ref.: M010041005
Ver todas las versiones
PANT. IMPER. A.V. 20471 AMAR. 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT. IMPER. A.V. 20471 AMAR. 3XL
Pantalones impermeables de alta visibilidad
Estos pantalones ofrecen la máxima comodidad. Su tejido, práctico y resistente, garantiza el bienestar en el trabajo.
  • Con revestimiento de poliuretano, cortavientos e impermeable (columna de agua de 3000 mm)
  • 2 bolsillos delanteros
  • Tiras reflectantes 3M Scotchlite
  • Costuras con ribete, cintura elástica y dobladillos regulables
  • EN ISO 20471 Clase 1 y EN 343

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

3000 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Clase de rendimiento

1
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Código del sistema armonizado

62105000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Wind-repellent

Yes
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 343
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M010041005

Ficha Técnica

32410492.pdf
Scroll to top