Tuerca guía combinada VARIFIX®

Ref.: 0862064099
Ver todas las versiones
TUERCA CARRIL VARIFIX M10 C26/28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA CARRIL VARIFIX M10 C26/28
Tuerca guía combinada VARIFIX®
Para todos los rieles de tipo 26 y 28

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Anchura

22.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Longitud x anchura

23 x 22,5 mm
Más Información
Scroll to top