Chaqueta de softshell One

Ref.: M441058004
Ver todas las versiones
JACKET-SOFTSHELL-ONE-XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JACKET-SOFTSHELL-ONE-XXL
Chaqueta de softshell One
Chaqueta de softshell funcional con insertos reforzados para mayor resistencia. El cómodo tejido elástico garantiza el confort y la seguridad. Recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más amplio.
  • Tejido transpirable, cortavientos, repelente al agua (columna de agua de 8000 mm)
  • 3 bolsillos delanteros, interiores, bolsillo e-Care para teléfono
  • Insertos reflectantes, cremalleras hidrófugas
  • Las fibras de aramida (muy resistentes a la abrasión) refuerzan los codos y los hombros
  • La capucha puede guardarse en el cuello

Material

96% poliéster, 4% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

295 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

620293000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

886.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441058004

Ficha Técnica

32410456.pdf
Scroll to top