Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
AIR NUT-DIN80705-14H-WS41-M30X2
Descripción
AIR NUT-DIN80705-14H-WS41-M30X2
Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina
DIN 80705, acero, 14H, sin recubrimiento
Accionamiento externo |
WS41 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
30 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
45.2 mm |
Más Información
Paso |
2 mm |
Más Información
DIN |
80705 |
Más Información
Categoría de dureza |
14H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
48.610 g |
Más Información
Altura |
8 mm |
Más Información
Normas |
DIN 80705 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M30 x 2 |
Más Información
https://www.wurth.es/mu-din80705-14h-sw41-m30x2
445130 2
AIR NUT-DIN80705-14H-WS41-M30X2
AIR NUT-DIN80705-14H-WS41-M30X2<br>Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina<br>DIN 80705, acero, 14H, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331644.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331644.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., perfil bajo, rosca fina
2024-02-16T20:19:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!