Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina

Ref.: 445112 15
Ver todas las versiones
AIR NUT-DIN80705-14H-WS17-M12X1,5

Descripción

AIR NUT-DIN80705-14H-WS17-M12X1,5
Tuerca plana con tamaño de llave pequeño, rosca fina
DIN 80705, acero, 14H, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.72 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

80705
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.405 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 80705
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información
Scroll to top