Tuerca plana con ancho de llave pequeño, rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
AIR NUT-DIN80705-14H-SW17-(A2K)-M12X
Descripción
AIR NUT-DIN80705-14H-SW17-(A2K)-M12X
Tuerca plana con ancho de llave pequeño, rosca fina
DIN 80705, acero 14H, cincado pasivado azul (A2K)
Clase de producto |
B |
Más Información
Accionamiento externo |
WS17 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Anchura entre esquinas |
18.72 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
DIN |
80705 |
Más Información
Categoría de dureza |
14H |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
6.712 g |
Más Información
Altura |
6 mm |
Más Información
Normas |
DIN 80705 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M12 x 1,5 |
Más Información
https://www.wurth.es/mu-din80705-14h-sw17-a2k-m12x1-5
445312 15
AIR NUT-DIN80705-14H-SW17-(A2K)-M12X
AIR NUT-DIN80705-14H-SW17-(A2K)-M12X<br>Tuerca plana con ancho de llave pequeño, rosca fina<br>DIN 80705, acero 14H, cincado pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331646.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331646.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales
/Productos/Normalizado, DIN/Tuercas/Tuercas hexagonales/Tuerca hex., perfil bajo, rosca fina
2024-02-16T20:19:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!