Cordones de calzado NOMEX®

Ref.: M437087120
Ver todas las versiones
CORDONES NEGRO/GRIS 120
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CORDONES NEGRO/GRIS 120
Cordones de calzado NOMEX®
Cordones de calzado Nomex® resistentes al calor y a los desgarros, disponibles en tres longitudes. Recomendación: Zapatos: 90 cm de largo; botas: 120-150 cm de largo (dependiendo de la altura de la pierna).
  • Fibras autoextinguibles NOMEX® resistentes al calor y al desgarro
  • Resistente a un gran número de productos químicos
  • Baja absorción de agua, lo que no restringe su uso en invierno
  • Ideal para aplicaciones de soldadura

Material

100 % poliéster
Más Información

Longitud

120 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M437087120

Ficha Técnica

32410630.pdf
Scroll to top