Chaqueta de softshell City

Ref.: M441065002
Ver todas las versiones
CHAQUETA SOFTSHELL CITY NEGRO L
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL CITY NEGRO L
Chaqueta de softshell City
Chaqueta de softshell deportiva y resistente para todo el año. La banda reflectante garantiza una visibilidad perfecta.
  • Tejido transpirable, cortavientos, repelente al agua (columna de agua de 8000 mm), resistente, con elástico
  • 2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 bolsillos interiores, bolsillo en la manga con cremallera
  • Banda reflectante, cremallera completa, protección para barbilla
  • Forro de tejido micropolar
  • Para un ajuste más cómodo, le recomendamos elegir una talla más grande

Material

94% poliéster, 6% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

595.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441065002

Ficha Técnica

32410455.pdf
Scroll to top