Chaqueta de trabajo estándar Würth MODYF azul marino

Ref.: M401285003
Ver todas las versiones
CHAQUETA MULTINORM MODYF XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA MULTINORM MODYF XL
Chaqueta de trabajo estándar Würth MODYF azul marino
  • 2 bolsillos en el pecho con solapa
  • Cremallera bajo la solapa
  • Elástico en puños y cintura
  • Con doble costura
  • Normas EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 clase 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482

Material

  • 78 % algodón ignífugo,
  • 20 % poliéster
  • 2 % de fibra antiestática, aprox. 250 g/m²

Disponible en las tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Instrucciones para el cuidado


  • Lavable a 60 °C

  • No secar en secadora

  • No utilizar lejía

  • Plancha a alta temperatura

  • Limpieza en seco suave con PCE

Material

78 % algodón, 20 % poliéster, 2 % otras fibras
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

1149-51368861482-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

ISO

11611
Más Información

Normas

ISO 11611, EN 13688, EN 1149-5, EN 61482-2
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401285003

Ficha Técnica

32410396.pdf
Scroll to top