Chaqueta acolchada CLASSIC

Ref.: M411234005
Ver todas las versiones
CHAQ-CHAL. CLASSIC MAR./NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ-CHAL. CLASSIC MAR./NEGRO 3XL
Chaqueta acolchada CLASSIC
Chaqueta resistente y cálida con hombros reforzados y mangas extraíbles
  • Acolchado térmico con forro de franela
  • 4 bolsillos y 1 bolsillo portamóvil
  • Inserciones reflectantes
  • Cremallera YKK
  • Puños y bajo elásticos. Certificación STANDARD 100 OEKO-TEX

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1460.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411234005

Ficha Técnica

32410281.pdf
Scroll to top