Chaleco softshell City

Ref.: M442047005
Ver todas las versiones
CHALECO SOFTSHELL CITY NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO SOFTSHELL CITY NEGRO 3XL
Chaleco softshell City
Chaleco de softshell práctico con un cálido forro polar. Garantiza comodidad, visibilidad y libertad de movimiento en cualquier lugar.
  • Cortaviento, hidrófugo (columna de agua de 8000 mm), transpirable y elástico
  • 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos interiores y bolsillo de pecho
  • Ribete reflectante, cremallera completa y protección para la barbilla
  • Forro polar
  • Para más comodidad, le recomendamos elegir una talla más de la habitual

Material

94% poliéster, 6% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Columna de agua

8000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Peso del producto (por artículo)

497.000 g
Más Información

Wind-repellent

Yes
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442047005

Ficha Técnica

32410452.pdf
Scroll to top