Chaleco cálido Classic

Ref.: M442049005
Ver todas las versiones

CHALECO CLASSIC THERMIC BEIGE 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHALECO CLASSIC THERMIC BEIGE 3XL
Chaleco cálido Classic
Chaleco cálido y resistente con varios bolsillos. Vivos reflectantes en la parte delantera y trasera para una mejor visibilidad.
  • Acolchado con forro de franela
  • 2 bolsillos de pecho, bolsillo para teléfono móvil, bolsillo interior, bolsillo delantero
  • Vivos reflectantes
  • Cremallera YKK
  • Cintura elástica

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

990.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M442049005

Ficha Técnica

32410279.pdf
Scroll to top