Camiseta funcional Action TTS9010

Ref.: M446345001
Ver todas las versiones

CAMISETA-TTS9010-ANTRACITA-M

Descripción

CAMISETA-TTS9010-ANTRACITA-M
Camiseta funcional Action TTS9010
Esta cómoda camiseta está confeccionada con una tela técnica elástica y resulta muy llamativa gracias a su aspecto elegante y desenfadado.
  • Elástica, ligera y transpirable, se seca rápidamente
  • Bolsillo pequeño
  • Protección ultravioleta de grado 30
  • Material antibacteriano que evita los malos olores
  • Inserciones reflectantes

Material

90% poliéster, 10% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610990200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información
Scroll to top