Camiseta ML

Ref.: M446469005
Ver todas las versiones
CAMISETA ML MULTINORM MODYF 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA ML MULTINORM MODYF 3XL
Camiseta ML
MULTINORM
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11612:2015 A1- A2 - B1 - C1- F1.
  • Camiseta sin bolsillos.
  • Lavar máximo 60ºC, no usar secadora.

55% modacrílico, 43% algodón ignífugo, 2% fibra de carbono antiestática - 170 g/m2.

Material

75 % de poliéster, 24 % de algodón, 1 % de fibra antiestátic
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446469005

Ficha Técnica

32410397.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top